201 36X55 クレープマスキングテープ 201+ 3M(スリーエム) 65513711

クレープマスキングテープ 201+

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)36×55
内容量1箱(24巻)注文コード65513711品番201 36X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

3M(TM) クレープマスキングテープ 201+は、紙を基材としたベージュ色のクレープマスキングテープです。93℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。

用途
塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定など
タン基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)36×55テープ厚さ(mm)0.11粘着剤ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする