Y4930 300X66 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム) 65513939

業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻ホワイト注文コード65513939品番Y4930 300X66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
Y4920の厚手タイプです。
切断にはカッターが必要

用途
ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
ホワイトテープ厚さ(mm)0.64基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×66粘着剤アクリル系
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途高耐熱汎用粗面薄手透明脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント素材が分からない、PP材を含む接着耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着粗面への接着、黒いテープが必要接着面の段差を薄くしたい透明にしたい繰り返し取り外す
ホワイトグレーブラックホワイト透明ブラック
テープの厚み1.1mm1.1mm1.14mm0.4mm1.0mm約5.7mm(かみ合わせ厚み)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37051104
2018-05-21
用途: 太陽電池パネルの取付
製造業

接着力が良くてこの用途には大変助かっているのでまた次回も使用することが考えております。

1が参考にしています
対象商品 : 37051122
2016-06-03
用途: 薄鉄板の接着
松岡コンクリート工業株式会社

接着力は強力で、しかも薄鉄板のしなりにも追従してくれる良い商品です。

対象商品 : 37051122
2015-02-19
用途: ステンレス薄板の裏補強
沢崎鉄工所製造業

ひずみ、焼けの心配がなくなり、大いに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする