Y4950 12X33 業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム) 65514465

業務用超強力両面テープ VHB Y-4950

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1箱(22巻)ホワイト注文コード65514465品番Y4950 12X33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

VHBテープの中で一番高い接合力のテープです
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です

用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替にホワイト基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)12×33テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途高耐熱汎用粗面薄手透明脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント素材が分からない、PP材を含む接着耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着粗面への接着、黒いテープが必要接着面の段差を薄くしたい透明にしたい繰り返し取り外す
ホワイトグレーブラックホワイト透明ブラック
テープの厚み1.1mm1.1mm1.14mm0.4mm1.0mm約5.7mm(かみ合わせ厚み)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする