曜日別特売
8403 25X65 ポリエステルテープ 8403 3M(スリーエム) 65515296

ポリエステルテープ 8403

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(36巻)
内容量1箱(36巻)注文コード65515296品番8403 25X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)

用途
・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス
・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持
・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング
・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー
・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減
・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク
基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×65.8テープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする