79S 15X18 スコッチ シーリングマスキングテープ ガラス・サッシ用 79S 3M(スリーエム) 65515567

スコッチ シーリングマスキングテープ ガラス・サッシ用 79S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100パック×800巻)
内容量1箱(100パック×800巻)注文コード65515567品番79S 15X18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 2479Sは、ガラス用の和紙基材、養生テープになります。 直線性を重視しています。

用途セルフクリーニング系を含むサイディング用シーリングマスキング用ブルー基材和紙寸法(幅Wmm×長さLm)15×18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする