曜日別特売
2757 15X50 スコッチ ファインラインマスキングテープ 2757 3M(スリーエム) 65515795

スコッチ ファインラインマスキングテープ 2757

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可38日以内出荷とは
内容量1箱(80巻)
内容量1箱(80巻)注文コード65515795品番2757 15X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 2757は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。

用途見切り塗装用マスキングホワイト基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)15×50テープ厚さ(mm)0.075粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする