曜日別特売
1272 600X50 ポリエステルテープ 1272 3M(スリーエム) 65515996

ポリエステルテープ 1272

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード65515996品番1272 600X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

3M(TM) ポリエステルテープ 1272は、ポリエステルフィルムの薄さ、強度、耐熱性などを生かした初期接着力に優れたマスキングテープとなります。マスキングだけでなくスプライス等でもご利用頂けます。

用途
アプリケーションテープ(バラ文字固定用)、ツートン塗装見切り用
クリアー基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×50テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする