曜日別特売
226 25X54 スコッチ クレープマスキングテープ 226 3M(スリーエム) 65516240

スコッチ クレープマスキングテープ 226

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1箱(36巻)
内容量1箱(36巻)注文コード65516240品番226 25X54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

スコッチ(R) クレープマスキングテープ 226は、紙を基材とした黒色で、ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生に使用するマスキングテープです。180℃x1時間の耐熱性があります。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。

用途
ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生
ブラック基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8テープ厚さ(mm)0.27粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする