曜日別特売
Y4825K-04 300X33 業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 3M(スリーエム) 65516730

業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻テープ厚さ(mm)0.4注文コード65516730品番Y4825K-04 300X33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。

用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする