3M(スリーエム)
業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
テープ厚さ(mm)
0.2
注文コード
65516748
品番
Y4825P-02 300X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ厚さ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途
金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。
色
グレー
基材
アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×33
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。