曜日別特売
EL-V0504AL 1LN 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機 65517509

※代表画像

EL-V0504AL 1LN 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機 65517509
EL-V0504AL 1LN 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機 65517509

一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)7.4
質量(kg)0.8
ホワイト
内容量1台注文コード65517509品番EL-V0504AL 1LN
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット

用途屋外用照明質量(kg)0.8ホワイト取付壁面取付専用使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)7.4定格固定出力定格電圧(V)100構造防雨形本体プラスチック 白色センサー人感センサマルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.2光源寿命40000時間光束(Lm)520クラス40演色指数(Ra)82色(グローブ)アクリル 乳白色消し塗装仕上器具相当白熱電球40形電源ユニット内蔵
注意
※写真方向以外取付不可。

※調光はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする