曜日別特売

一体形 スポットライト 軒下用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)7.4
シルバー
内容量1台注文コード65517597品番EL-S0501AL 1LN
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途屋外用照明カバーアクリル 透明内面消し質量(kg)1.7シルバー取付壁面取付専用タイプブラケットタイプ消費電力(W)7.4定格電圧(V)100構造防雨形本体シルバーメタリック塗装センサー人感センサマルチフラッシュタイプ色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.2光源寿命40000時間光束(Lm)505クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形電源ユニット内蔵
注意
※写真方向以外取付不可。

※調光はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする