CIO-SLL30000-CL1-WH CIO L字型シリコンケーブル CtoL 1m ホワイト CIO 65517789

CIO-SLL30000-CL1-WH CIO L字型シリコンケーブル CtoL 1m ホワイト CIO 65517789
CIO-SLL30000-CL1-WH CIO L字型シリコンケーブル CtoL 1m ホワイト CIO 65517789

CIO L字型シリコンケーブル CtoL 1m ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65517789品番CIO-SLL30000-CL1-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

L字コネクタ採用 驚くほど絡まない・柔らかい 高耐久設計 PD急速充電対応 MFi認証品 高耐久 折り曲げテスト30,000回クリア

付属品取扱説明書(日本語・英語)ケーブル長(m)1コネクタ形状L字転送速度(Mbps)最大480USB規格USB2.0
注意
※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。
※Alternate Mode(映像・音声出力)には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする