曜日別特売
101871 0040 白星 銅巻 筋違 大塚刷毛製造 65523195

白星 銅巻 筋違

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)40
板幅(mm)36
毛丈(mm)37
内容量1本注文コード65523195品番101871 0040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮します。

用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
合成樹脂塗料・溶剤系塗料
形状筋違全長(mm)約198.0 ※実測値質量(g)約29.0 ※実測値毛丈(mm)37毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約10刷毛幅(mm)40板幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

白星
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする