曜日別特売
104525 0008 白星 目地刷毛 平 大塚刷毛製造 65523238

白星 目地刷毛 平

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)8
内容量1本注文コード65523238品番104525 0008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。

用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
目地・サッシュ用刷毛
形状全長(mm)約264.0 ※実測値質量(g)約14.0 ※実測値サイズ(号)8毛丈(mm)32毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約6金具幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

白星
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする