※製品代表画像

PDZ1600FS20M05-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65523913 PDZ1600FS20M05-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65523913 PDZ1600FS20M05-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65523913

インデキサブルフラットドリル PDZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効深さ(mm)32 シャンク径(Φmm)20 注文コード65523913 品番PDZ1600FS20M05-2D
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は刃径・有効深さ・シャンク径など66種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)32 外径(Φmm)16 全長(mm)97 シャンク径(Φmm)20 シャンク長(mm)50 適合インサートZPNT050204EN 給油方式オイルホールあり

商品説明動画

PDZ 加工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする