※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
インデキサブルフラットドリル PDZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
有効深さ(mm)
33
シャンク径(Φmm)
20
注文コード
65523929
品番
PDZ1650FS20M05-2D
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効深さ・シャンク径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
33
外径(Φmm)
16.5
全長(mm)
98
シャンク径(Φmm)
20
シャンク長(mm)
50
適合インサート
ZPNT050204EN
給油方式
オイルホールあり
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
PDZ 加工動画
参考になった