曜日別特売
PDZ1800FS25M05-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65523956

※製品代表画像

PDZ1800FS25M05-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65523956
PDZ1800FS25M05-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65523956
PDZ1800FS25M05-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65523956

インデキサブルフラットドリル PDZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本有効深さ(mm)36シャンク径(Φmm)25注文コード65523956品番PDZ1800FS25M05-2D
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
有効深さ(mm)36外径(Φmm)18全長(mm)110シャンク径(Φmm)25シャンク長(mm)56適合インサートZPNT050204EN給油方式オイルホールあり

商品説明動画

PDZ 加工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする