曜日別特売
PDZ2000FS25M06-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65523999

※製品代表画像

PDZ2000FS25M06-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65523999
PDZ2000FS25M06-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65523999
PDZ2000FS25M06-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65523999

インデキサブルフラットドリル PDZ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本有効深さ(mm)40シャンク径(Φmm)25注文コード65523999品番PDZ2000FS25M06-2D
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
有効深さ(mm)40外径(Φmm)20全長(mm)114シャンク径(Φmm)25シャンク長(mm)56適合インサートZPNT060204EN給油方式オイルホールあり

商品説明動画

PDZ 加工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする