※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
インデキサブルフラットドリル PDZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
有効深さ(mm)
52
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
65524069
品番
PDZ2600FS32M07-2D
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効深さ・シャンク径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
52
外径(Φmm)
26
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
60
適合インサート
ZPNT070304EN
給油方式
オイルホールあり
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
PDZ 加工動画
参考になった