付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト質量(kg)15色ブラック高さ(mm)200周波数(Hz)50/60間口(mm)60スイッチ4連押ボタン電球(W)60(白熱電球)口金E26(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330耐電圧(V/min)AC1000