曜日別特売
WFS-75AHMKL レンジフード 渡辺製作所 65526056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジフード

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台ブラック注文コード65526056品番WFS-75AHMKL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。

付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト質量(kg)18ブラック周波数(Hz)50/60間口(mm)75スイッチ4連押ボタン電球(W)25(白熱電球)口金E17(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340耐電圧(V/min)AC1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※幕板は付属しておりません。別売りのため、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65526004
2023-12-01
用途: 賃貸マンションのキッチンの取替工事
ダイキ店装建設業・工事業

幅は判るがせめて、それぞれの細かい寸法は必要、はっきり言って検討のしようがない、現場寸法や吊戸棚との兼ね合いも考えなくては成らない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする