曜日別特売
WPMH-92G 背梁対応用前幕板 渡辺製作所 65526668

背梁対応用前幕板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚シルバー適合本体浅型フード WFS-90AH(M)/AHF(M)/DH(M)/DHF(M) W注文コード65526668品番WPMH-92G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合本体浅型フード WFS-90AH(M)/AHF(M)/DH(M)/DHF(M) W材質鋼板質量(kg)4シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×195×200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする