曜日別特売
CDK-W チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業 65526817

CDK-W チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業 65526817
CDK-W チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業 65526817

チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65526817品番CDK-W
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

チャッキダンパー(丸差込式) 100Φ
【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。

寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
注意
※本商品は【横菅用】となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする