商品レビューを投稿する内容量1本注文コード65552979品番ZH310-1-13.2-TIN
参考基準価格(税別)¥62,280販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
  全長(mm)120溝長(mm)70ドリル径(Φmm)13.2外径公差(mm)0~-0.018材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○