商品レビューを投稿する内容量1本注文コード65553103品番ZH310-1-14.5-TIN
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
全長(mm)135溝長(mm)820ドリル径(Φmm)14.5外径公差(mm)0~-0.018材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○