曜日別特売
MSP01-35K-30D-S-350 マイクロスポットライト TOKISTAR 65557889

製品写真

MSP01-35K-30D-S-350 マイクロスポットライト TOKISTAR 65557889
MSP01-35K-30D-S-350 マイクロスポットライト TOKISTAR 65557889
MSP01-35K-30D-S-350 マイクロスポットライト TOKISTAR 65557889
MSP01-35K-30D-S-350 マイクロスポットライト TOKISTAR 65557889
MSP01-35K-30D-S-350 マイクロスポットライト TOKISTAR 65557889
MSP01-35K-30D-S-350 マイクロスポットライト TOKISTAR 65557889
MSP01-35K-30D-S-350 マイクロスポットライト TOKISTAR 65557889
MSP01-35K-30D-S-350 マイクロスポットライト TOKISTAR 65557889
MSP01-35K-30D-S-350 マイクロスポットライト TOKISTAR 65557889

マイクロスポットライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本配光角度(°)30シャフト長さ(mm)350注文コード65557889品番MSP01-35K-30D-S-350
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト

用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5色温度(K)3500シャフト長さ(mm)350設置場所屋内用色(本体)シルバー配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
注意
※灯具本体・専用ソケット・専用電源ユニット(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-350-6CH-04 点灯可能数1~6
LPS-MS-FFDMRJ/A 点灯可能数1~6
LPS-MS-FF 点灯可能数1~6
LPS-MS-DIM 点灯可能数1~6
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする