MDS01-HC27K-16D-B-EX3 マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR 65561276

製品写真

MDS01-HC27K-16D-B-EX3 マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR 65561276
MDS01-HC27K-16D-B-EX3 マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR 65561276
MDS01-HC27K-16D-B-EX3 マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR 65561276
MDS01-HC27K-16D-B-EX3 マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR 65561276
MDS01-HC27K-16D-B-EX3 マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR 65561276
MDS01-HC27K-16D-B-EX3 マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR 65561276
MDS01-HC27K-16D-B-EX3 マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR 65561276

マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台配光角度(°)16色温度(K)標準:2700注文コード65561276品番MDS01-HC27K-16D-B-EX3
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

連接使いに適した
角型デザインタイプ

定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)35×115埋込高(mm)40mm以上色温度(K)標準:2700配光角度(°)16RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
注意
※灯具本体・専用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24
LPS-21.6-DMRJ/A
LPS-21.6-SCPWM
LPS-21.6-EXT
点灯可能数1~8灯
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする