製品写真
TOKISTAR
マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
色
黒
配光角度(°)
24
色温度(K)
標準:3000
注文コード
65561364
品番
MDS01-HC30K-24D-W-EX3
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
色・配光角度・色温度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
連接使いに適した
角型デザインタイプ
定格電圧(V)
DC24
消費電力(W)
7.8
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)
50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)
95(高演色タイプ)
アングル(°)
35
色
黒
設置場所
屋内用
開口穴(mm)
35×115
埋込高(mm)
40mm以上
色温度(K)
標準:3000
配光角度(°)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
2~25
注意
※灯具本体・専用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24
LPS-21.6-DMRJ/A
LPS-21.6-SCPWM
LPS-21.6-EXT
点灯可能数1~8灯
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。