TOKISTAR
マイクロトラックライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
配光角度(°)
16
色温度(K)
3000K
注文コード
65562475
品番
MTK01-30K-16D-S
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・配光角度・色温度
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
小型トラックレールで施工可能
アイボール型ローフォルムスポットライト
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC
色
シルバー
質量(g)
20
消費電力(W)
1.6
定格電圧(V)
DC24
器具・セット
セット品
色温度(K)
3000K
光源色
電球色
配光角度(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
調色の可否
×
注意
※灯具本体・MTK専用トラックレール・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24 点灯可能数1~13灯
DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1~13灯
DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1~13灯
DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1~13灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください