MTK01-35K-16D-S マイクロトラックライト TOKISTAR 65562570

MTK01-35K-16D-S マイクロトラックライト TOKISTAR 65562570
MTK01-35K-16D-S マイクロトラックライト TOKISTAR 65562570
MTK01-35K-16D-S マイクロトラックライト TOKISTAR 65562570
MTK01-35K-16D-S マイクロトラックライト TOKISTAR 65562570
MTK01-35K-16D-S マイクロトラックライト TOKISTAR 65562570
MTK01-35K-16D-S マイクロトラックライト TOKISTAR 65562570
MTK01-35K-16D-S マイクロトラックライト TOKISTAR 65562570

マイクロトラックライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色配光角度(°)16色温度(K)3500K注文コード65562570品番MTK01-35K-16D-S
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

小型トラックレールで施工可能
アイボール型ローフォルムスポットライト

材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PCシルバー質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品色温度(K)3500K光源色温白色配光角度(°)16RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調色の可否×
注意
※灯具本体・MTK専用トラックレール・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24 点灯可能数1~13灯
DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1~13灯
DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1~13灯
DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1~13灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする