曜日別特売
ADD-010M【ワケあり】 高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ) 65565205

高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード65565205品番ADD-010M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)アウトレット
¥42,9003,198

ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。
DVI-D信号シングルリンク対応。
最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。
独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。
メタル筐体採用で優れた電磁両立性。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)ケーブル長(m)10特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする