曜日別特売
HSR20R1SS+520L LMガイド HSR-R形 THK 65568240

HSR20R1SS+520L LMガイド HSR-R形 THK 65568240
HSR20R1SS+520L LMガイド HSR-R形 THK 65568240

LMガイド HSR-R形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)520
520
160
220
280
340
400
460
580
640
700
760
820
940
1000
1060
1120
1180
1240
1360
1480
360
440
600
680
840
920
1080
1160
1320
1400
LM:220
LM:280
LM:340
LM:400
LM:460
LM:520
LM:580
LM:640
LM:700
LM:760
LM:820
LM:940
LM:1000
LM:1060
LM:1120
LM:1180
LM:1240
LM:1300
LM:1360
LM:1420
LM:1480
LM:360
LM:440
LM:600
LM:680
LM:840
LM:920
LM:1080
LM:1160
LM:1320
LM:570
LM:675
LM:780
LM:885
LM:990
LM:1095
LM:1200
LM:1305
LM:1410
LM:1400
ブロック数1
型番HSR20R
内容量1セット注文コード65568240品番HSR20R1SS+520L
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。
LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール型番HSR20Rブロック数1レール長さ(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする