曜日別特売
ZH310-1-5.1-VCS(VCR) クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機) 65568345

クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング

商品レビューを投稿する
29日以内出荷29日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.1注文コード65568345品番ZH310-1-5.1-VCS(VCR)
参考基準価格(税別)¥10,490販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
全長(mm)75溝長(mm)43ドリル径(Φmm)5.1外径公差(mm)0~-0.012材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする