曜日別特売
SHS20C2SS+460L LMガイド SHS-C形 THK 65569080

SHS20C2SS+460L LMガイド SHS-C形 THK 65569080
SHS20C2SS+460L LMガイド SHS-C形 THK 65569080

LMガイド SHS-C形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)460
460
220
280
340
400
520
760
580
640
700
820
940
1000
1060
1120
1180
1240
1360
1480
160
1300
1420
ブロック数2
型番SHS20C
内容量1セット注文コード65569080品番SHS20C2SS+460L
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体型番SHS20Cブロック数2レール長さ(mm)460RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする