曜日別特売
SR20V2SS+220L LMガイド SR-V形 THK 65570604

SR20V2SS+220L LMガイド SR-V形 THK 65570604
SR20V2SS+220L LMガイド SR-V形 THK 65570604

LMガイド SR-V形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)220
220
280
340
460
400
520
580
640
700
760
820
940
1000
1060
1120
1180
1240
1300
1360
1420
1480
LM:160
LM:220
LM:280
LM:340
LM:400
LM:460
LM:520
LM:580
LM:640
LM:700
LM:760
LM:820
LM:940
LM:1000
LM:1060
LM:1120
LM:1240
LM:1300
LM:1360
LM:1420
LM:1480
LM:360
LM:440
LM:600
LM:680
LM:840
LM:920
LM:1080
LM:1160
LM:1320
ブロック数2
型番SR20V
内容量1セット注文コード65570604品番SR20V2SS+220L
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,758
販売価格(税別)
31,598

断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。
SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール型番SR20Vブロック数2レール長さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする