曜日別特売
SP-8467-B プリントカッター A4タテ対応 SONIC(ソニック)[文具] 65575425

SP-8467-B プリントカッター A4タテ対応 SONIC(ソニック)[文具] 65575425
SP-8467-B プリントカッター A4タテ対応 SONIC(ソニック)[文具] 65575425
SP-8467-B プリントカッター A4タテ対応 SONIC(ソニック)[文具] 65575425
SP-8467-B プリントカッター A4タテ対応 SONIC(ソニック)[文具] 65575425
SP-8467-B プリントカッター A4タテ対応 SONIC(ソニック)[文具] 65575425
SP-8467-B プリントカッター A4タテ対応 SONIC(ソニック)[文具] 65575425
SP-8467-B プリントカッター A4タテ対応 SONIC(ソニック)[文具] 65575425

プリントカッター A4タテ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード65575425品番SP-8467-B
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

面倒な授業プリントの整理・ノート作りを超時短!スパッとカットができるプリントカッターで、スタディーパフォーマンス向上!
カットガイドを使えば、A4&B5プリントの四辺カットが超カンタン。一般的なB5サイズのノートへの貼り付けが時短できます。
レール定規を固定できるシリコンバンド付。勝手に開いたり誤って刃が触れる心配がありません。
プリントは最大5枚まで同時にカットできます。
ベーシックなホワイト、シックなブラック、ポップなブルーの3色カラー展開。
替え刃は「SP-8531 プリントカッター 専用替え刃 2個入」をお求めください。(※替え刃のカラーはグリーンのみ)

寸法(mm)100×362×38ブルー材質(本体)ABS最大細断枚数5枚繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする