曜日別特売
JF.C 16 ジョイントフレックス 大阪コネクター製造 65577185

ジョイントフレックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(30m)内径(mm)15.5注文コード65577185品番JF.C 16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

重プラント用
一般配管用

材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板種類耐寒用ねじ【電線管】(薄鋼/厚鋼)19/16呼び16外径(Φmm)21.2~21.9常用温度(℃)-38~60標準色内径(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする