大阪コネクター製造
ジョイントフレックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10m)
内径(mm)
89
注文コード
65577271
品番
JF.C 92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
重プラント用
一般配管用
材質
【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
種類
耐寒用
呼び
92
常用温度(℃)
-38~60
標準色
黒
外径(mm)
100.4~103.5
内径(mm)
89
厚鋼電線管ねじ
92