大阪コネクター製造
ジョイントフレックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10m)
内径(mm)
78.3
注文コード
65577368
品番
JF.H 82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
重プラント用
一般配管用
材質
【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
種類
耐熱用
呼び
82
常用温度(℃)
-20~105
標準色
黒
外径(mm)
87.1~89.8
内径(mm)
78.3
厚鋼電線管ねじ
82