曜日別特売
MBF 12 ジョイントフレックス 大阪コネクター製造 65577666

ジョイントフレックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10m)内径(mm)12.3注文コード65577666品番MBF 12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

非防水仕様
一般工作機械用
耐熱配管用
重プラント用

材質【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板ねじ【電線管】(薄鋼/厚鋼)19/16呼び12常用温度(℃)150~200材質(ブレード)亜鉛鍍金鋼線外径(mm)17.8~18.0内径(mm)12.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする