大阪コネクター製造
ジョイントフレックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10m)
内径(mm)
20.5
材質
【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
注文コード
65577691
品番
MBF 22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
非防水仕様
一般工作機械用
耐熱配管用
重プラント用
材質
【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
ねじ
【電線管】(薄鋼/厚鋼)25/22
呼び
22
常用温度(℃)
150~200
材質(ブレード)
亜鉛鍍金鋼線
外径(mm)
26.0~26.5
内径(mm)
20.5