曜日別特売
NS544 Nスクエア アイリスオーヤマ 65578006

Nスクエア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)グリーン注文コード65578006品番NS544
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。
ベーシックな質感のナイロン製ループパイル仕様のタイルカーペット

材質パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500グリーン高さ(mm)6.5防炎性能試験番号E1180233
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする