大阪コネクター製造
ジョイントフレックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(30m)
内径(mm)
15.5
注文コード
65578129
品番
JF 16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
重プラント用
一般配管用
材質
【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
種類
標準品
ねじ
【電線管】(薄鋼/厚鋼)19/16
呼び
16
外径(Φmm)
21.2~21.9
常用温度(℃)
-20~60
標準色
黒
内径(mm)
15.5