アイリスオーヤマ
Pスクエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
65578295
品番
PS542
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。
ベーシックな質感のポリプロピレン製ループパイル仕様のタイルカーペット
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
500×500
色
グリーン
高さ(mm)
6
防炎性能試験番号
E1180265