- 厚板玄関台 お上がり下サイ 池川木材工業 65581550

厚板玄関台 お上がり下サイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード65581550品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

国産桧の間伐材を100%使用した木目がやさしい、ひのき厚板玄関台
耐荷重150kgとしっかりしてるので、いろんなものがのせられて便利
無塗装、薬品不使用で、人にも環境にもやさしい安心・安全なエコ商品
靴が下に入れられて便利な上、奥行きが広く、安定感抜群なので玄関台はもちろん、大きな鉢植えを乗せたりと使い方は様々

規格本体質量(g)約3840本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約58×36.5×15素材国産ヒノキ材(間伐材)
注意
※本製品は手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする