連結菅(ステンレス管EPタイプ)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個接続容器側:W22-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointオス注文コード65582731品番PSE-01GM
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。

材質管:SUS316L TP-S EP寸法管:Φ4×0.5t×1m最高使用圧力(MPa)20接続容器側:W22-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointオスフィルターフィルター無使用ガスO2、N2、Ar、CO2、NH3など設計圧力(MPa)21.5設計温度(℃)ー10~+40
注意
※NH3、SO2、H2S、その他の腐食性ガスに使用する場合は、定期的に交換が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする