部品 36V コードレス面取り機 MB36DA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番23
23
16
25
39
46
28
34
508
35
36
54
24
43
601
42
507
506
27
32
41
40
29
33
26
56
37
44
17
部品名称カップリング
カップリング
スワ付六角穴付ボルト M4×12
ワ付ナベネジ M4×6
六角穴付ボタンボルト M5×12
ガイドスペーサ T0.05
ガイドスペーサ T0.1
ガイドスペーサ T0.2
BB.6804JRZZ
アジャストリングセット
ケース組(クッション付)509~511含む
ノブ
ストッパセット
ハウジング(A).(B)セット
コネクタ
チップ 13.5 五角セット C2(6入)
チップ 13.5 五角セット R2(6入)
チップホルダ
トルクスドライバ T-15D
六角穴付特トメネジ M8×25
スペーサ
ベアリングケース
プレート(B)
プレート(A)
BB.6804LLB
目盛りリング
シャフト
電源セット
ヘッドサブ(A)
チップ止メネジ M4×7
Оリング(AS568A‐128)
内容量1個注文コード65584945品番380161
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990
品番380161部品名称カップリング形状図番23
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする