セイワ工業
APボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
亜鉛合金
注文コード
65585305
品番
A-16
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
75
寸法L(mm)
32
ねじ
CTG16
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
14
接続
【チューブ】16