AC-03 APボックスコネクタ セイワ工業 65585497

AC-03 APボックスコネクタ セイワ工業 65585497
AC-03 APボックスコネクタ セイワ工業 65585497

APボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金注文コード65585497品番AC-03
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金質量(g)45寸法L(mm)28ねじCTC19寸法A(mm)27寸法D(mm)12接続【チューブ】3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする